Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22309 E

  • ERIKS:23755709
  • Fabrikant:7316571580739
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen met behoud van een lage wrijving. Dankzij de zelfinstellende eigenschap kunnen uitlijnfouten en asdoorbuigingen worden opgevangen zonder noemenswaardige temperatuurstijging. De constructie bevat nasmeerfuncties die het onderhoud vereenvoudigen. Het lager is geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren en biedt een verhoogde slijtvastheid.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuiging en zorgt voor stabiele prestaties tijdens bedrijf
  • De mogelijkheid tot nasmering vermindert onderhoudsintervallen en minimaliseert stilstand voor gebruikers
  • Hoge draagkracht ondersteunt veeleisende industriële toepassingen met betrouwbare werking
  • Plaatwerkkooi-constructie verhoogt de duurzaamheid en verlengt de operationele levensduur onder belasting
  • Werking met lage wrijving beperkt de warmteontwikkeling en ondersteunt consistente prestaties in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor industriële machineassemblages
  • Ideaal voor apparatuur die compensatie voor uitlijnfouten en doorbuiging van assen vereist
  • Compatibel met systemen die frequente nasmering vereisen voor een langere lagerlevensduur
Opslaan in lijst

€ 119,81/ stukexcl. btw

€ 144,97incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
183 kN
Dynamisch draaggetal
190 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Referentietoerental
5300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
19.3 kN
Gewicht
1.37 kg
Gewicht
3.02 lb