Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22308 E

  • ERIKS:23755702
  • Fabrikant:7316571570518
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor toepassingen met hoge belastingen en compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen. De plaatstalen kooi en cilindrische boring zorgen voor een stabiele werking onder veeleisende omstandigheden. Het lager is voorzien van nasmeerfuncties die een consistente prestatie waarborgen. Met een boring van 40 mm en een buitendiameter van 90 mm biedt het een compacte oplossing voor modulaire systemen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning
  • installatiefouten verminderen
  • Nasmeermogelijkheden verlengen de levensduur en minimaliseren het onderhoudsvereiste
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen betrouwbaar
  • De plaatmetalen kooi biedt duurzaamheid en behoudt de stabiliteit van de rol onder belasting.
  • De constructie met lage wrijving zorgt voor een efficiënte werking en vermindert de temperatuurstijging
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportsystemen
  • Ideaal voor zware verwerkingsapparatuur met frequente asdoorbuigingen
  • Compatibel met machines die lange onderhoudsintervallen en hoge betrouwbaarheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 107,73/ stukexcl. btw

€ 130,35incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
140 kN
Dynamisch draaggetal
155 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
Referentietoerental
6000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
15 kN
Gewicht
1 kg
Gewicht
2.21 lb