Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22256 CC/W33

  • ERIKS:23227736
  • Fabrikant:7316571777382
Image 1
Overzicht

Dit sferisch rollager is voorzien van een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal voor zware toepassingen. Het compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen met minimale wrijving of temperatuursverhoging. Het ontwerp maakt nasmering mogelijk ter ondersteuning van een langere operationele levensduur. Verhoogde slijtvastheid wordt geboden door compatibiliteit met modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Compenseert uitlijnfouten om voortijdige slijtage door asdoorbuigingen te verminderen
  • Hoge draagcapaciteit verwerkt zware radiale en axiale belastingen in veeleisende omgevingen
  • De nasmeermogelijkheid maakt een langere levensduur en verminderde onderhoudsintervallen mogelijk
  • Lage operationele wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en energieverbruik
  • Plaatwerkkooi-constructie zorgt voor duurzaamheid bij continu industrieel gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportsystemen
  • Ideaal voor zwaar materieel in de mijnbouw en bulkgoederenbehandeling
  • Compatibel met grote industriële tandwielkasten in de energieopwekking
Opslaan in lijst

€ 7.122,09/ stukexcl. btw

€ 8.617,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing