Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22252 CC/W33

  • ERIKS:24002024
  • Fabrikant:7316571787541
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen. De zelfinstellende constructie maakt uitlijnfouten en asdoorbuigingen mogelijk met minimale wrijving of temperatuurstijging. Geïntegreerde nasmeervoorzieningen helpen de prestaties in veeleisende omgevingen te behouden. Het lager ondersteunt modulaire installatie met diverse behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp vangt asdoorbuigingen en uitlijnfouten op, waardoor ongeplande stilstand wordt verminderd
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt zware toepassingen en verhoogt de duurzaamheid van apparatuur
  • Nasmeermogelijkheden maken langere service-intervallen mogelijk en verminderen de onderhoudsfrequentie
  • Werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en verbetert de systeemefficiëntie
  • Plaatwerkkooi biedt robuuste geleiding ter ondersteuning van consistente rolbeweging onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen voor flexibele installatie
  • Ideaal voor zware machines met frequente asdoorbuigingen
  • Compatibel met apparatuur die regelmatige toegang voor hersmering vereist
Opslaan in lijst

€ 6.444,85/ stukexcl. btw

€ 7.798,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing