Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22244 CC/C3W33

  • ERIKS:23755687
  • Fabrikant:7316576602986
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen te verwerken. Het heeft een zelfinstellende constructie om asdoorbuiging en uitlijnfouten op te vangen. De kooi is gemaakt van plaatstaal en de nasmeerfunctie verlengt de operationele levensduur. Met een cilindrische boring en robuust ontwerp zorgt het voor lage wrijving en verhoogde slijtvastheid.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Een hoog draagvermogen zorgt voor een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen
  • Constructie met plaatmetalen kooi verhoogt de sterkte en dimensionale stabiliteit onder belasting
  • Her­smeringsfunctie verlengt de levensduur van lagers en minimaliseert stilstand
  • Een werking met lage wrijving draagt bij aan energie-efficiëntie en vermindering van warmteontwikkeling
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor modulaire lager systemen met behuizingen en bussen
  • Compatibel met machines die bestand moeten zijn tegen asdoorbuiging
  • Gebruikt met apparatuur die wordt blootgesteld aan hoge radiale en axiale belastingen
Opslaan in lijst

€ 2.949,43/ stukexcl. btw

€ 3.568,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22244-BE-XL-C3

  • Eriks:23712817
  • Manufacturer:0623025400030

€ 3.518,93/ stukexcl. btw

€ 4.257,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026