Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22240 CC/C3W33

  • ERIKS:23755682
  • Fabrikant:7316576600302
Image 1
Overzicht

Dit tonlager heeft een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal, ontworpen voor toepassingen met zware belasting. Het compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen met minimale wrijving en temperatuurstijging. Het lager is voorzien van nasmeeropties en is geschikt voor modulaire systeemintegratie met behuizingen en bussen. Lage wrijving en een lange levensduur ondersteunen gebruik in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • De hersmeerfunctie verlengt de operationele levensduur en minimaliseert stilstand voor onderhoud
  • Het zelfinstellend vermogen compenseert asdoorbuigingen voor een betrouwbare werking bij uitlijningafwijkingen
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert het energieverlies tijdens bedrijf op hoge snelheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuis-systemen in zware industriële installaties
  • Ideaal voor machines die een hoge belastingsondersteuning en uitlijnfouttolerantie vereisen
  • Compatibel met asassemblages in de mijnbouw
  • groeve-exploitatie
  • en verwerkingsinstallaties
Opslaan in lijst

€ 2.739,78/ stukexcl. btw

€ 3.315,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22240-BE-XL-C3

  • Eriks:12625420
  • Manufacturer:066315913-0030

€ 2.706,97/ stukexcl. btw

€ 3.275,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026