Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22238 CC/W33

  • ERIKS:23755678
  • Fabrikant:7316576653155
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor toepassingen met zware belasting en hoge betrouwbaarheid. Het compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as, terwijl het lage wrijving en stabiele temperaturen behoudt. Het lager is voorzien van nasmeerbaarheid, wat een lange levensduur en verhoogde slijtvastheid ondersteunt. Modulaire compatibiliteit maakt integratie met behuizingen, bussen en moeren mogelijk.

Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de onderhoudsintervallen van lagers, waardoor stilstand en onderhoudsfrequentie worden verminderd
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuiging en minimaliseert prestatieverlies door uitlijning
  • Plaatwerkkooi-constructie zorgt voor een robuuste werking in veeleisende industriële omgevingen
  • Hoge belastingscapaciteit ondersteunt het gebruik in toepassingen met aanzienlijke radiale en axiale krachten
  • Lage wrijving vermindert warmteontwikkeling, wat de operationele efficiëntie en de levensduur van lagers verbetert
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware industriële apparatuur
  • Ideaal voor transportsystemen die bestand moeten zijn tegen asdoorbuiging
  • Compatibel met roterende machines in de mijnbouw en materiaalverwerking
Opslaan in lijst

€ 2.391,73/ stukexcl. btw

€ 2.893,99incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22238-BE-XL

  • Eriks:12625403
  • Manufacturer:068418310-0000

€ 2.237,79/ stukexcl. btw

€ 2.707,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026