Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22236 CC/W33

  • ERIKS:23755673
  • Fabrikant:7316576600203
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en ondersteunt uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het ontwerp omvat nasmeeropties en lage wrijving voor een langere levensduur. Het lager is geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren. Het is uitgevoerd met een plaatstalen kooi en een cilindrische boring.

Kenmerken
  • Compenseert asuitlijning voor een betrouwbare werking onder veeleisende omstandigheden
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen
  • De nasmeerfunctie verlengt de levensduur van lagers en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert energieverlies voor een efficiënte werking
  • Constructie met plaatmetalen kooien verhoogt de duurzaamheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in verwerkingsapparatuur
  • Ideaal voor zware machines met variabele eisen aan uitlijning van assen
  • Compatibel met toepassingen die frequente hersmering vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.940,00/ stukexcl. btw

€ 2.347,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22236-E1-XL

  • Eriks:11660408
  • Manufacturer:190005700000

€ 1.960,02/ stukexcl. btw

€ 2.371,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026