Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22232 CC/C4W33

  • ERIKS:12215193
  • Fabrikant:7316576653063
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor toepassingen met hoge belastingen in veeleisende omgevingen. Het heeft een boring van 160 mm, een breedte van 80 mm en een buitendiameter van 290 mm. Het lager ondersteunt zware belastingen in beide richtingen en compenseert uitlijnfouten van de as. De mogelijkheid tot nasmering verlengt de onderhoudsintervallen en verhoogt de betrouwbaarheid.

Kenmerken
  • Zelfinstellend vermogen maakt werking mogelijk bij asdoorbuigingen en uitlijnfouten
  • De hersmeermogelijkheid verkort de onderhoudstijd en verlengt de operationele service-intervallen
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen en minimaliseert het risico op uitvaltijd
  • Het ontwerp met lage wrijving beperkt de temperatuurstijging en verbetert zo de levensduur van lagers
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal optimaliseert de stabiliteit en duurzaamheid van componenten tijdens gebruik
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor zware industriële tandwielkasten in mijnbouw- en aggregaattoepassingen
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor transportbandtrommelassemblages
  • Compatibel met elektromotoraandrijvingen die een hoge radiale lastondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.362,94/ stukexcl. btw

€ 1.649,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing