Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22232 CC/C3W33

  • ERIKS:23755660
  • Fabrikant:7316576601323
Image 1
Overzicht

Dit tonlager kan zware radiale en axiale belastingen aan in veeleisende omgevingen. Het zelfinstellende ontwerp maakt uitlijnfouten en asdoorbuiging mogelijk zonder verhoogde wrijving. Her-smeermogelijkheden zorgen voor een langere operationele levensduur en minder onderhoud. Het component integreert in modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Zelfinstellend vermogen compenseert asuitlijning en vermindert stilstandtijd
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen en verlengt de levensduur van lagers
  • Nasmeermogelijkheden maken langere operationele intervallen en lagere onderhoudskosten mogelijk
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert energieverlies en regelt de bedrijfstemperatuur
  • Plaatwerkkooi-constructie biedt duurzaamheid en stabiele rollergeleiding
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportsystemen
  • Ideaal voor zware tandwielkasten in mijnbouwactiviteiten
  • Compatibel met asassemblages die aan uitlijningafwijkingen blootstaan
Opslaan in lijst

€ 1.272,08/ stukexcl. btw

€ 1.539,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22232-E1-XL-C3

  • Eriks:11831897
  • Manufacturer:22232-E1.C3

€ 1.338,95/ stukexcl. btw

€ 1.620,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026