Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22230 CC/W33

  • ERIKS:23755656
  • Fabrikant:7316576600685
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor toepassingen met zware belastingen waarbij zowel radiale als axiale krachten optreden. De zelfinstellende eigenschap compenseert uitlijnfouten en doorbuiging van de as, waardoor het risico op verhoogde wrijving of temperatuur wordt verminderd. De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur en minimaliseert het onderhoud. De robuuste constructie en nauwkeurige fabricage zorgen voor consistente prestaties onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert stilstand door installatiefouten
  • Nasmeermogelijkheden ondersteunen verlengde service-intervallen, waardoor de onderhoudsfrequentie en de bijbehorende kosten worden verlaagd
  • Hoge draagcapaciteit maakt betrouwbare werking mogelijk in veeleisende zware omstandigheden
  • Werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling, waardoor de integriteit van het smeermiddel en de levensduur van het lager behouden blijven.
  • De kooi-constructie van plaatmetaal zorgt voor dimensionale stabiliteit bij hoge rotatiesnelheden.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire systemen met behuizingen, hulzen en moeren
  • Ideaal voor zware industriële machines die bestand moeten zijn tegen asdoorbuiging
  • Compatibel met apparatuur die werkt in omgevingen met hoge belasting en uitlijningsrisico
Opslaan in lijst

€ 1.085,95/ stukexcl. btw

€ 1.314,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22230-E1-XL

  • Eriks:11660402
  • Manufacturer:190061790000

€ 1.106,60/ stukexcl. btw

€ 1.338,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026