Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22230 CC/C4W33

  • ERIKS:13196058
  • Fabrikant:7316571563008
Image 1
Overzicht

Dit tonlager heeft een boring van 150 mm en een buitendiameter van 270 mm, ontworpen voor zware belastingen in beide richtingen. Het zelfinstellende ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten met minimale toename van wrijving. Het lager is voorzien van nasmeeropties voor een langere levensduur. De kooi van plaatstaal ondersteunt de duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert voor asafwijkingen om een soepele werking te garanderen
  • Hoge belastingscapaciteit zorgt voor betrouwbare prestaties onder zware radiale en axiale krachten
  • Nasmeermogelijkheden helpen de service-interval te verlengen en het onderhoudsstilstand te verminderen
  • Plaatwerkkooi biedt sterkte en stabiliteit in toepassingen met hoge belasting
  • Lage wrijvingskenmerken ondersteunen een langere lagerlevensduur onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire systemen, waaronder behuizingen, hulzen en moeren
  • Ideaal voor zware machines die een hoge belastingsondersteuning vereisen
  • Compatibel met apparatuur die last heeft van uitlijnfouten en doorbuigingen van assen
Opslaan in lijst

€ 1.163,52/ stukexcl. btw

€ 1.407,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing