Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22228 CC/W33

  • ERIKS:23755651
  • Fabrikant:7316576600111
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en beschikt over een zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten en asdoorbuigingen te compenseren. Ontworpen met nasmeerfuncties ondersteunt het modulaire integratie met behuizingen, bussen en moeren. De werking met lage wrijving zorgt voor een lange levensduur en verhoogde slijtvastheid, geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijningafwijkingen en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Hoge draagkracht maakt een betrouwbare werking mogelijk bij zware radiale en axiale belastingen
  • De nasmeerfunctie maakt onderhoud tijdens bedrijf mogelijk en verlengt de service-intervallen.
  • Constructie met plaatmetalen kooien verhoogt de duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • Werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en ondersteunt een consistente prestatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele montagemogelijkheden
  • Ideaal voor zware transportsystemen die betrouwbare uitlijncompensatie vereisen
  • Compatibel met asdoorbuigingsscenario’s in mijnbouw- of verwerkingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 868,90/ stukexcl. btw

€ 1.051,37incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing