Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22226 E/C4

  • ERIKS:23755645
  • Fabrikant:7316570252330
Image 1
Overzicht

Dit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en ondersteunt uitlijnfouten van de as. Het robuuste ontwerp zorgt voor een hoge draagcapaciteit met minimale toename van wrijving of temperatuur. Geïntegreerde nasmeerfuncties verbeteren het onderhoud en verlengen de levensduur. Het lager kan worden toegepast in modulaire assemblages met behuizingen en bussen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp vermindert het risico op voortijdige uitval door asuitlijning
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de onderhoudsintervallen en vermindert stilstand
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen met zware belastingen
  • Werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en slijtage voor een langere levensduur
  • Plaatwerkkooi-constructie biedt stabiliteit onder dynamische bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor gebruik in modulaire lagerhuizen en busassemblages
  • Gebruikt bij apparatuur met frequente asdoorbuigingen of uitlijningafwijkingen
  • Compatibel met zware transportsystemen en grote industriële tandwielkasten
Opslaan in lijst

€ 737,99/ stukexcl. btw

€ 892,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
930 kN
Dynamisch draaggetal
758 kN
Grenstoerental
3600 tr/min
Referentietoerental
2600 tr/min
Gewicht
11.2 kg
Gewicht
24.8 lb