€ 737,21/ stukexcl. btw
€ 892,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 64 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 930 kN |
Dynamisch draaggetal | 758 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Gewicht | 11.2 kg |
Gewicht | 24.8 lb |