€ 386,99/ stukexcl. btw
€ 468,26incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 53 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 640 kN |
Dynamisch draaggetal | 572 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
Gewicht | 7.01 kg |
Gewicht | 15.5 lb |
€ 440,11/ stukexcl. btw
€ 532,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026