Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22220 E/C2

  • ERIKS:23755625
  • Fabrikant:7316571088976
Image 1
Overzicht

Dit tonlager heeft een boring van 100 mm en een buitendiameter van 180 mm. Het is ontworpen voor zware toepassingen en kan opnieuw gesmeerd worden. Het lager compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen terwijl het een lage wrijving behoudt. Dankzij de modulaire compatibiliteit is integratie met behuizingen, bussen en moeren mogelijk.

Kenmerken
  • De nasmeerfunctie zorgt voor een langere levensduur en minder onderhoudsvereisten
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen voor een stabiele werking
  • Constructie met plaatmetalen kooi verhoogt de duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • Hoog draagvermogen ondersteunt toepassingen die aan aanzienlijke radiale krachten worden blootgesteld
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en het energieverbruik tijdens gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen voor flexibele installatie
  • Ideaal voor zware asassemblages met frequente uitlijningafwijkingen
  • Compatibel met apparatuur die een hoge slijtvastheid en lange onderhoudsintervallen vereist
Opslaan in lijst

€ 364,68/ stukexcl. btw

€ 441,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
490 kN
Dynamisch draaggetal
433 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Referentietoerental
3400 tr/min
Gewicht
4.97 kg
Gewicht
11 lb