Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22219 E/C3

  • ERIKS:23755616
  • Fabrikant:7316570072600
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen. Het beschikt over een zelfinstellende constructie die uitlijnfouten en asdoorbuiging compenseert. Het lager is voorzien van nasmeeropties om een langere operationele levensduur te ondersteunen. De plaatstalen kooi en C3 radiale interne speling optimaliseren de prestaties onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijnafwijkingen en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de onderhoudsintervallen en minimaliseert ongeplande stilstand
  • Hoge draagkracht maakt een betrouwbare werking mogelijk onder zware mechanische belasting
  • C3 radiale interne speling beheert thermische uitzetting bij toepassingen met hoge snelheid
  • Plaatmetalen kooi-constructie zorgt voor stabiele rollergeleiding onder dynamische belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele montagemogelijkheden
  • Ideaal voor zware transportsystemen in bulkgoederenverwerking
  • Compatibel met asassemblages die een nauwkeurige zelfuitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 280,79/ stukexcl. btw

€ 339,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
43 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
450 kN
Dynamisch draaggetal
393 kN
Grenstoerental
4800 tr/min
Referentietoerental
3600 tr/min
Gewicht
4.14 kg
Gewicht
9.12 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22219-E1-XL-C3

  • Eriks:11831872
  • Manufacturer:190004300030

€ 319,47/ stukexcl. btw

€ 386,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026