Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22217 E/C4

  • ERIKS:23755603
  • Fabrikant:7316570930535
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor toepassingen met zware belasting die zelfuitlijning en het opvangen van uitlijnfouten vereisen. Het ontwerp omvat een kooi van plaatstaal en voorzieningen om her smering in veeleisende omgevingen te vergemakkelijken. De lage wrijvingsprestaties zorgen voor een minimale temperatuurstijging tijdens bedrijf. Het product biedt een hoge slijtvastheid en een lange levensduur. Het is geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Compenseert asuitlijning om voortijdige uitval door installatiefouten te verminderen
  • Een hoog draagvermogen verhoogt de duurzaamheid in toepassingen met zware belastingen
  • Nasmeermogelijkheden maken langere onderhoudsintervallen mogelijk en verbeteren de uptime
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling voor stabiele bedrijfstemperaturen.
  • Verhoogde slijtvastheid verlengt de levensduur van lagers en vermindert de vervangingsfrequentie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en accessoires in industriële installaties
  • Ideaal voor zware transportsystemen die consistente lastondersteuning vereisen
  • Compatibel met roterende apparatuur in de mijnbouw en mineraalverwerking
Opslaan in lijst

€ 259,72/ stukexcl. btw

€ 314,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
325 kN
Dynamisch draaggetal
291 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Referentietoerental
4000 tr/min
Gewicht
2.68 kg
Gewicht
5.9 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22217-E1-XL-C4

  • Eriks:12625334
  • Manufacturer:22217-E1-XL-C4

€ 253,95/ stukexcl. btw

€ 307,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026