Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22217 E/C3

  • ERIKS:23755602
  • Fabrikant:7316571132310
Image 1
Overzicht

Dit tonlager heeft een boringdiameter van 3,3465 inch en een breedte van 1,4173 inch. Het is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen en is zelfinstellend, waardoor asvervormingen en uitlijnfouten worden getolereerd. Het product maakt nasmering mogelijk voor een langere operationele levensduur en behoudt een lage wrijving onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten tijdens bedrijf
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt het service-interval en vermindert de onderhoudsstilstand
  • Hoge draagkracht zorgt voor betrouwbare prestaties bij zware mechanische belasting
  • Plaatwerk kooi-constructie ondersteunt consistente rollergeleiding en stabiliteit
  • Werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling voor efficiënt energiegebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in industriële aandrijvingen
  • Ideaal voor transportsystemen die een hoge belasting en een grote uitlijnfouttolerantie vereisen
  • Compatibel met zware mijnbouwapparatuur en materiaalbehandelingsmachines
Opslaan in lijst

€ 202,00/ stukexcl. btw

€ 244,42incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22217-E1-XL-C3

  • Eriks:11831863
  • Manufacturer:190004050030

€ 242,02/ stukexcl. btw

€ 292,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026