Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22217 E/C2

  • ERIKS:24002010
  • Fabrikant:7316571734460
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te vangen. Het is zelfinstellend om uitlijnfouten en asdoorbuigingen te compenseren zonder noemenswaardige wrijving of temperatuurstijging. Het ontwerp bevat nasmeerfuncties voor verbeterd onderhoud binnen modulaire systemen. Met een kooi van plaatstaal biedt het een hoge draagcapaciteit en verhoogde slijtvastheid.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp vermindert prestatieproblemen veroorzaakt door uitlijningfouten of asdoorbuiging
  • De hersmeermogelijkheid vereenvoudigt het onderhoud en verlengt de operationele levensduur in veeleisende omgevingen
  • Plaatwerkkooi-constructie biedt sterkte en betrouwbaarheid onder hoge belasting
  • Een werking met lage wrijving helpt het energieverbruik en de bedrijfstemperaturen te minimaliseren
  • Verhoogde slijtvastheid maakt langere onderhoudsintervallen mogelijk en vermindert stilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen
  • bussen
  • en moeren in industriële systemen
  • Ideaal voor zware transportbandtoepassingen in mijnbouw en aggregaatinstallaties
  • Compatibel met roterende apparatuur die hoge belastingondersteuning en uitlijntolerantie vereist
Opslaan in lijst

€ 234,28/ stukexcl. btw

€ 283,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
325 kN
Dynamisch draaggetal
291 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Referentietoerental
4000 tr/min
Gewicht
2.68 kg
Gewicht
5.9 lb