Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22217 E

  • ERIKS:23755601
  • Fabrikant:7316571164830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager is geschikt voor zware belastingen in beide richtingen en is ontworpen voor zelfuitlijning. Het compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen zonder extra wrijving of temperatuurverhoging. Het lager beschikt over nasmeeropties en is geschikt voor modulaire montage met behuizingen, bussen en moeren. De constructie zorgt voor lage wrijving en een lange levensduur onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en vermindert installatiegerelateerde problemen
  • De hersmeerfunctie ondersteunt langere service-intervallen en minimaliseert onderhoudsstilstand
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik mogelijk in toepassingen met aanzienlijke mechanische belastingen
  • Plaatwerkkooi-constructie biedt duurzaamheid voor continu gebruik in zware omgevingen
  • De configuratie met twee rijen verbetert de stabiliteit en de lastverdeling voor een betrouwbare werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en bijpassende bussen
  • Ideaal voor zware industriële machines die aan uitlijningafwijkingen onderhevig zijn
  • Compatibel met transportsystemen die onder wisselende belastingen werken
Opslaan in lijst

€ 202,00/ stukexcl. btw

€ 244,42incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
325 kN
Dynamisch draaggetal
291 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Referentietoerental
4000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
34.5 kN
Gewicht
2.68 kg
Gewicht
5.9 lb