€ 225,64/ stukexcl. btw
€ 273,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 270 kN |
Dynamisch draaggetal | 243 kN |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 2.09 kg |
Gewicht | 4.6 lb |
€ 220,43/ stukexcl. btw
€ 266,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026