Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22215 E/C2

  • ERIKS:23755588
  • Fabrikant:7316576652394
Image 1
Overzicht

Dit tonlager heeft een boring van 75 mm en een buitendiameter van 130 mm. Ontworpen voor zware belastingen biedt het zelfinstellend vermogen en vangt het asdoorbuigingen op. De plaatstalen kooi en de mogelijkheden voor nasmering dragen bij aan een langere levensduur onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijnafwijkingen en vermindert stilstand door asdoorbuigingen
  • De nasmeerfunctie maakt onderhoud tijdens bedrijf mogelijk en verlengt de levensduur van lagers
  • Een hoog draagvermogen ondersteunt veeleisende industriële toepassingen en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en ondersteunt een efficiënte werking van het systeem.
  • Plaatwerkkooi-constructie zorgt voor robuuste prestaties onder wisselende belastingomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuis-systemen voor flexibele montage
  • Ideaal voor industriële machines die een hoge belastingsweerstand en betrouwbaarheid vereisen
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan uitlijning- of doorbuiging van assen
Opslaan in lijst

€ 182,74/ stukexcl. btw

€ 221,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
240 kN
Dynamisch draaggetal
217 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Referentietoerental
4800 tr/min
Gewicht
1.68 kg
Gewicht
3.71 lb