Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22214 E/C3

  • ERIKS:23755583
  • Fabrikant:7316576652332
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen waar een hoge draagkracht en nasmering vereist zijn. Het beschikt over een boring van 70 mm, een buitendiameter van 125 mm en een C3 radiale interne speling voor gebruik bij uitlijnfouten en doorbuiging. De robuuste stalen kooi zorgt voor betrouwbare prestaties, terwijl het ontwerp een lange levensduur met lage wrijving ondersteunt. Compatibiliteit met modulaire systemen maakt integratie met behuizingen, bussen en moeren mogelijk.

Kenmerken
  • Plaatwerk kooi biedt stabiliteit bij trillingen en minimaliseert het risico op voortijdige uitval
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de service-intervallen en vermindert operationele stilstand.
  • Hoge belastingscapaciteit in beide richtingen zorgt voor betrouwbare prestaties onder zware belasting
  • Het ontwerp met lage wrijving verhoogt de slijtvastheid en optimaliseert de levensduur van het lager
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportsystemen
  • Ideaal voor zware tandwielkasten in mijnbouwapparatuur
  • Compatibel met asassemblages in bulkgoederenbehandeling
Opslaan in lijst

€ 140,93/ stukexcl. btw

€ 170,53incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
228 kN
Dynamisch draaggetal
213 kN
Grenstoerental
6700 tr/min
Referentietoerental
5000 tr/min
Gewicht
1.6 kg
Gewicht
3.53 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22214-E1-XL-C3

  • Eriks:11831851
  • Manufacturer:167038390030

€ 158,62/ stukexcl. btw

€ 191,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026