€ 140,93/ stukexcl. btw
€ 170,53incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 228 kN |
Dynamisch draaggetal | 213 kN |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 25.5 kN |
Gewicht | 1.6 kg |
Gewicht | 3.53 lb |
€ 158,62/ stukexcl. btw
€ 191,93incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026