Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22213 E/C4

  • ERIKS:23755578
  • Fabrikant:7316571560915
Image 1
Overzicht

Dit tonlager heeft een boring van 65 mm en een buitendiameter van 120 mm, ontworpen voor zware bidirectionele belastingen. Het compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen, met behoud van lage wrijving en stabiele temperaturen. De plaatstalen kooi en C4 radiale interne speling ondersteunen een hoge belastbaarheid. Geïntegreerde nasmeerfuncties maken een langere levensduur mogelijk in veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp vangt asdoorbuigingen op en vermindert stilstand door uitlijningfouten
  • Nasmeermogelijkheden ondersteunen langere onderhoudsintervallen en minimaliseren productieonderbrekingen
  • C4 radiale interne speling vangt thermische uitzetting op en voorkomt vroegtijdige lageruitval
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor laadstabiliteit en vermindert het risico op kooivervorming tijdens gebruik
  • Hoge belastingscapaciteit in beide richtingen ondersteunt de betrouwbaarheid van apparatuur onder zware belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen voor assemblages van procesapparatuur
  • Ideaal voor zware transportbandaandrijvingen in materiaalverwerkingsinstallaties
  • Compatibel met asassemblages die frequente hersmeercycli vereisen
Opslaan in lijst

€ 158,34/ stukexcl. btw

€ 191,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
216 kN
Dynamisch draaggetal
198 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Referentietoerental
5000 tr/min
Gewicht
1.52 kg
Gewicht
3.35 lb