€ 145,50/ stukexcl. btw
€ 176,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 216 kN |
Dynamisch draaggetal | 198 kN |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
Gewicht | 1.52 kg |
Gewicht | 3.35 lb |