€ 104,71/ stukexcl. btw
€ 126,70incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 166 kN |
Dynamisch draaggetal | 159 kN |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 1.14 kg |
Gewicht | 2.51 lb |
€ 119,89/ stukexcl. btw
€ 145,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026