Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22211 E/C3

  • ERIKS:23755564
  • Fabrikant:7316576652110
Image 1
Overzicht

Dit tonlager heeft een boring van 55 mm en een buitendiameter van 100 mm. Het is ontworpen om zware belastingen op te vangen en uitlijnfouten te compenseren. De constructie maakt nasmering mogelijk en biedt een hoog draagvermogen. Het ontwerp met lage wrijving draagt bij aan een lange levensduur en verhoogde slijtvastheid.

Kenmerken
  • Het zelfinstellend vermogen compenseert asuitlijning en vermindert operationele problemen
  • De hersmeerfunctie verlengt de service-intervallen en vermindert onderhoudsstilstand
  • Hoge draagkracht ondersteunt veeleisende industriële toepassingen onder zware belasting
  • Werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en verlengt de levensduur van het lager
  • Plaatwerkkooi zorgt voor een robuuste werking in veeleisende werkomgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportsystemen
  • Ideaal voor zware machines die bestand moeten zijn tegen asdoorbuigingen
  • Compatibel met industriële tandwielkasten voor continu gebruik onder hoge belasting
Opslaan in lijst

€ 92,60/ stukexcl. btw

€ 112,05incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
127 kN
Dynamisch draaggetal
129 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Referentietoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.816 kg
Gewicht
1.8 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22211-E1-XL-C3

  • Eriks:11831844
  • Manufacturer:167036180030

€ 104,25/ stukexcl. btw

€ 126,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026