Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22210 E/C3

  • ERIKS:23755559
  • Fabrikant:7316571905198
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is geschikt voor zware belastingen in zowel axiale als radiale richting. Het ontwerp maakt zelfuitlijning mogelijk, waardoor wrijving en temperatuurstijgingen tijdens bedrijf worden geminimaliseerd. Het lager is nasmeerbaar en geschikt voor modulaire systemen, waaronder behuizingen en bussen. Het ondersteunt asdoorbuigingen en behoudt de prestaties bij uitlijningafwijkingen. Verhoogde slijtvastheid draagt bij aan lange onderhoudsintervallen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp vermindert stilstand veroorzaakt door uitlijning- en doorbuigingsproblemen van de as
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de levensduur en minimaliseert onderhoudsingrepen
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen met consistente betrouwbaarheid
  • Een werking met lage wrijving zorgt voor temperatuurstabiliteit en optimaliseert de operationele efficiëntie
  • Plaatwerk kooi verhoogt de lagerduurzaamheid onder uitdagende bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele assemblageopties
  • Ideaal voor zware machines die in omgevingen met hoge belasting werken
  • Compatibel met apparatuur die frequente hersmering vereist
Opslaan in lijst

€ 84,14/ stukexcl. btw

€ 101,81incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
108 kN
Dynamisch draaggetal
107 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Referentietoerental
7000 tr/min
Gewicht
0.616 kg
Gewicht
1.36 lb