Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22209 E/C3

  • ERIKS:23755554
  • Fabrikant:7316572048559
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor een hoge draaglast in veeleisende toepassingen. Het beschikt over een zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten en doorbuigingen van de as op te vangen. De mogelijkheid tot nasmering ondersteunt het behoud van optimale prestaties en een lange levensduur. Het lager werkt met lage wrijving en biedt een lange gebruiksduur.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het onderhoudsvereiste
  • Hoge draagcapaciteit maakt betrouwbare werking mogelijk in veeleisende omgevingen
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de onderhoudsintervallen van lagers en vermindert stilstand
  • Werking met lage wrijving minimaliseert energieverlies en warmteontwikkeling
  • Plaatmetalen kooi verbetert de duurzaamheid voor veeleisende industriële toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en busassemblages
  • Ideaal voor apparatuur die frequente beheersing van asdoorbuiging vereist
  • Compatibel met systemen die verkorte onderhoudsintervallen vereisen
Opslaan in lijst

€ 81,53/ stukexcl. btw

€ 98,65incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
100 kN
Dynamisch draaggetal
104 kN
Grenstoerental
10000 tr/min
Referentietoerental
7500 tr/min
Gewicht
0.565 kg
Gewicht
1.25 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22209-E1-XL-C3

  • Eriks:11831840
  • Manufacturer:167034480030

€ 94,60/ stukexcl. btw

€ 114,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026