€ 88,97/ stukexcl. btw
€ 107,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 91.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 98.5 kN |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Gewicht | 0.521 kg |
Gewicht | 1.15 lb |