Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22208 E

  • ERIKS:23755546
  • Fabrikant:7316576651922
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager biedt een hoge belastbaarheid en zelfinstellend vermogen voor veeleisende toepassingen. De cilindrische boring en het stalen kooi verhogen de duurzaamheid en vergemakkelijken de montage. Nasmearvoorzieningen verlengen de levensduur door onderhoudsschema’s te ondersteunen. Het lagerontwerp vangt asdoorbuigingen en uitlijnfouten op met minimale toename van wrijving.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en zorgt voor consistente prestaties
  • De nasmeerfunctie verlengt de operationele levensduur door regelmatig onderhoud te vergemakkelijken.
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële omgevingen met zware lasten
  • Constructie met plaatmetalen kooi verbetert de duurzaamheid en de slijtvastheid
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de temperatuursstijging en verlengt de levensduur van het lager
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele montage
  • Ideaal voor sectoren die uitlijnfouten bij roterende assen moeten tolereren
  • Compatibel met toepassingen die regelmatige nagesmering en hoge belastingsondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 75,31/ stukexcl. btw

€ 91,13incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
91.5 kN
Dynamisch draaggetal
98.5 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Referentietoerental
8000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
10 kN
Gewicht
0.521 kg
Gewicht
1.15 lb
Alternatieven

€ 90,11/ stukexcl. btw

€ 109,03incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026