€ 69,11/ stukexcl. btw
€ 83,62incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 83 kN |
Dynamisch draaggetal | 88.8 kN |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Gewicht | 0.438 kg |
Gewicht | 0.97 lb |
€ 85,65/ stukexcl. btw
€ 103,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026