Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22207 E/C2

  • ERIKS:23772267
  • Fabrikant:7316572101582
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is geschikt voor zware belastingen in beide richtingen en maakt uitlijnfouten en asdoorbuigingen mogelijk. Het ontwerp minimaliseert wrijving en houdt de bedrijfstemperatuur laag, zelfs onder veeleisende omstandigheden. Nasmearvoorzieningen verlengen de levensduur en verminderen de onderhoudsintervallen. Uitgevoerd met een stalen kooi en C2 radiale interne speling voor een nauwkeurige passing.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en zorgt voor betrouwbare rotatie
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen en vermindert het risico op uitval
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de service-intervallen en minimaliseert stilstand en onderhoudskosten
  • Werking met lage wrijving vermindert de warmteontwikkeling, waardoor de levensduur van lagers wordt verlengd
  • C2 inwendige speling maakt een nauwkeurige montage mogelijk en verbetert de operationele stabiliteit
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen in industriële tandwielkasten
  • Ideaal voor zwaar materieel in de mijnbouw dat robuuste lastondersteuning vereist
  • Compatibel met transportsystemen in materiaalbehandelingsprocessen
Opslaan in lijst

€ 80,07/ stukexcl. btw

€ 96,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
83 kN
Dynamisch draaggetal
88.8 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Referentietoerental
9000 tr/min
Gewicht
0.438 kg
Gewicht
0.97 lb