Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22205 E/C3VQ335

  • ERIKS:12699568
  • Fabrikant:7316571653303
Image 1
Overzicht

Dit tonlager heeft een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal voor verhoogde duurzaamheid. Het is geschikt voor zware belastingen in beide richtingen en compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het ontwerp bevat nasmeerfuncties voor een langere levensduur. De lage wrijvingswerking draagt bij aan stabiele prestaties in veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend vermogen compenseert asdoorbuiging om een consistente werking te waarborgen
  • Het cilindrische boringontwerp vereenvoudigt montage en vervanging, waardoor de stilstandtijd wordt verminderd
  • De hersmeerfunctie verlengt de service-intervallen en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Plaatmetalen kooi ondersteunt zware lasten en is bestand tegen vervorming bij intensief gebruik
  • Lage wrijving vermindert warmteontwikkeling en verlengt zo de levensduur van lagers bij hoge snelheden
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge draagkracht en uitlijn-tolerantie vereisen
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in verwerkings- of materiaalbehandelingsapparatuur
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die werken bij verhoogde snelheden en variabele belastingen
Opslaan in lijst

€ 78,36/ stukexcl. btw

€ 94,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing