Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22205 E/C3

  • ERIKS:23755534
  • Fabrikant:7316571653280
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor het opvangen van zware belastingen in beide richtingen. Het biedt zelfinstelling om uitlijnfouten en asdoorbuigingen op te vangen, terwijl het een lage wrijving behoudt. Het lager is voorzien van mogelijkheden voor nasmering, wat bijdraagt aan een lange levensduur. Dankzij de modulaire compatibiliteit kan het worden geïntegreerd met behuizingen, bussen en moeren voor uiteenlopende montage-eisen.

Kenmerken
  • De plaatmetalen kooi biedt duurzaamheid en behoudt de rolafstand voor een consistente werking.
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de operationele levensduur door de onderhoudsintervallen te verkorten
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuiging en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Hoge belastingscapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen in zowel radiale als axiale richting
  • Lage wrijving minimaliseert het energieverbruik en verbetert de systeemefficiëntie in roterende assemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor industriële machineassemblages
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare uitlijningcompensatie vereisen
  • Compatibel met zware tandwielkasten in veeleisende operationele omgevingen
Opslaan in lijst

€ 65,89/ stukexcl. btw

€ 79,73incl. btw

138 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
18 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
44 kN
Dynamisch draaggetal
49.9 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Referentietoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.174 kg
Gewicht
0.38 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22205-E1-XL-C3

  • Eriks:11831832
  • Manufacturer:167032510030

€ 80,88/ stukexcl. btw

€ 97,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026