Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22205 E/C2

  • ERIKS:23755533
  • Fabrikant:7316571653266
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor hoge belastingen en compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het beschikt over een zelfinstellende constructie met nasmeerbaarheid voor verbeterde prestaties. Het lager is voorzien van een kooi van plaatstaal en ondersteunt integratie in modulaire systemen. Geschikt voor veeleisende toepassingen die lage wrijving en verhoogde slijtvastheid vereisen.

Kenmerken
  • De nasmeerfunctie ondersteunt een langere operationele levensduur doordat onderhoud zonder demontage mogelijk is
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Plaatwerkkooi-constructie biedt verhoogde duurzaamheid onder zware belasting
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik mogelijk in toepassingen met aanzienlijke radiale en axiale krachten
  • Werking met lage wrijving minimaliseert energieverlies en helpt om constante temperaturen te behouden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen, hulzen en moeren in industriële systemen
  • Ideaal voor zware transportbandassemblages die betrouwbare uitlijningscompensatie vereisen
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan hoge radiale en axiale belastingen
Opslaan in lijst

€ 76,34/ stukexcl. btw

€ 92,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
18 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
44 kN
Dynamisch draaggetal
49.9 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Referentietoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.174 kg
Gewicht
0.38 lb