€ 487,10/ stukexcl. btw
€ 589,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 47 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 490 kN |
Dynamisch draaggetal | 433 kN |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Gewicht | 8.91 kg |
Gewicht | 19.6 lb |
€ 552,57/ stukexcl. btw
€ 668,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026