Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21319 E/C3

  • ERIKS:23755415
  • Fabrikant:7316577650337
Image 1
Overzicht

Dit tonlager van SKF heeft een cilindrische boring en een stalen kooi. Het ondersteunt zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Het zelfinstellende ontwerp compenseert asdoorbuiging en uitlijnfouten. Nasmearvoorzieningen verlengen de levensduur en verhogen de operationele efficiëntie.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijningafwijkingen om voortijdige uitval te voorkomen
  • De hersmeermogelijkheid maakt langere onderhoudsintervallen mogelijk en vermindert stilstandtijden
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik in veeleisende industriële omgevingen mogelijk
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de temperatuursstijging en verlengt de levensduur van componenten
  • C3-radiale speling compenseert thermische uitzetting bij wisselende bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele installatiemogelijkheden
  • Ideaal voor zware assen die te maken hebben met doorbuiging of uitlijningafwijkingen
  • Compatibel met machines die voor betrouwbaarheid regelmatig opnieuw gesmeerd moeten worden
Opslaan in lijst

€ 415,98/ stukexcl. btw

€ 503,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
490 kN
Dynamisch draaggetal
433 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Referentietoerental
3400 tr/min
Gewicht
7.2 kg
Gewicht
15.9 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21319-E1-XL-C3

  • Eriks:13251309
  • Manufacturer:21319-E1-XL-C3

€ 470,65/ stukexcl. btw

€ 569,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026