€ 415,98/ stukexcl. btw
€ 503,34incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 45 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 490 kN |
Dynamisch draaggetal | 433 kN |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 49 kN |
Gewicht | 7.18 kg |
Gewicht | 15.8 lb |
€ 470,65/ stukexcl. btw
€ 569,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026