Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21318 E

  • ERIKS:23755411
  • Fabrikant:7316577742315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen. Het is zelfinstellend en tolereert uitlijnfouten en asdoorbuiging met minimale wrijving en temperatuursverhoging. De nasmeerfunctie ondersteunt een langere operationele levensduur en verminderd onderhoud. Modulaire compatibiliteit met verschillende systeemcomponenten biedt extra flexibiliteit voor industrieel gebruik.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp vermindert uitlijningsproblemen om de operationele stabiliteit te behouden
  • De nasmeerfunctie zorgt voor een langere lagerlevensduur en vermindert ongeplande stilstand
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen en verhoogt de betrouwbaarheid
  • Werking met lage wrijving minimaliseert het energieverbruik en de warmteontwikkeling tijdens gebruik
  • Plaatwerkkooi-constructie biedt structurele stijfheid onder dynamische omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire systemen, waaronder behuizingen, hulzen en moeren
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan zware bidirectionele belastingsscenario’s
  • Compatibel met installaties die zelfinstellende lagerprestaties vereisen
Opslaan in lijst

€ 347,25/ stukexcl. btw

€ 420,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
450 kN
Dynamisch draaggetal
393 kN
Grenstoerental
4800 tr/min
Referentietoerental
3600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
45.5 kN
Gewicht
6.2 kg
Gewicht
13.7 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21318-E1-XL

  • Eriks:11660373
  • Manufacturer:219404600000

€ 396,17/ stukexcl. btw

€ 479,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026