Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21317 E/C3

  • ERIKS:23755408
  • Fabrikant:7316577663993
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor een hoge draagcapaciteit in zowel radiale als axiale richting. Het zelfinstellende ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten met minimale toename van wrijving of temperatuur. Het model is voorzien van nasmeerbaarheid om een langere levensduur en systeem betrouwbaarheid te ondersteunen. Uitgevoerd met een kooi van plaatstaal en zonder afdichting is het geschikt voor veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp vermindert het risico op voortijdige uitval door asuitlijning
  • De nasmeermogelijkheid zorgt voor een langere operationele levensduur en consistente prestaties
  • Constructie met een kooi van plaatmetaal zorgt voor structurele stabiliteit bij zware belastingen
  • Hoge belastbaarheid is geschikt voor veeleisende industriële omgevingen en zorgt voor een verhoogde duurzaamheid
  • Het ontbreken van een afdichting maakt flexibele integratie met externe smeersystemen mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportaandrijvingen
  • Ideaal voor zwaar materieel in de mijnbouw dat uitlijnfouten moet kunnen opvangen
  • Compatibel met grote industriële ventilatoren en procesmachines
Opslaan in lijst

€ 304,87/ stukexcl. btw

€ 368,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21317-E1-XL-C3

  • Eriks:12625255
  • Manufacturer:021942722-0030

€ 347,77/ stukexcl. btw

€ 420,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026