Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21315 E

  • ERIKS:23755399
  • Fabrikant:7316577664365
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager heeft een cilindrische boring en een robuuste plaatstalen kooi voor veeleisende industriële toepassingen. Het compenseert uitlijnfouten en asdoorbuiging met een minimale toename van wrijving of temperatuur. Ontworpen voor modulaire systemen, beschikt het over nasmeeropties en biedt het een hoog draagvermogen. De integratie in de behuizing en de lange levensduur maken het geschikt voor diverse veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen en vermindert onderhoud en operationele onderbrekingen
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur van lagers en vermindert de vervangingsfrequentie en stilstandtijd.
  • Hoge belastingscapaciteit ondersteunt zware radiale en axiale belastingen en verhoogt de systeembetrouwbaarheid
  • Constructie met plaatmetalen kooien biedt duurzaamheid in zware industriële omgevingen en minimaliseert componentstoringen
  • Een werking met lage wrijving vermindert het energieverbruik, wat resulteert in kostenbesparingen voor gebruikers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele fabriekindelingen
  • Ideaal voor zware machines in de mijnbouw- en materiaalverwerkingsindustrie
  • Compatibel met apparatuur die frequente nasmering en hoge betrouwbaarheid vereist
Opslaan in lijst

€ 238,69/ stukexcl. btw

€ 288,81incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
325 kN
Dynamisch draaggetal
291 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Referentietoerental
4000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
34.5 kN
Gewicht
3.78 kg
Gewicht
8.34 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21315-E1-XL

  • Eriks:11660365
  • Manufacturer:219389970000

€ 272,55/ stukexcl. btw

€ 329,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026