Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21313 E

  • ERIKS:23755392
  • Fabrikant:7316577732507
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen om zware belastingen in zowel axiale als radiale richting te ondersteunen. De zelfinstellende eigenschap compenseert voor uitlijnfouten en doorbuigingen van de as, waardoor wrijving en temperatuur laag blijven. De toevoeging van nasmeerfuncties verlengt de levensduur, terwijl de robuuste plaatstalen kooi de duurzaamheid vergroot. Geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het risico op stilstand
  • De nasmeerfunctie maakt langere service-intervallen mogelijk en minimaliseert de onderhoudsbehoefte
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiele rollenbegeleiding bij zware belasting
  • Hoge grenssnelheid ondersteunt dynamische toepassingen met veeleisende rotatie-eisen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor zware industriële apparatuur
  • Ideaal voor transportsystemen die een gelijkmatige lastverdeling vereisen
  • Compatibel met machines die werken onder frequente asdoorbuiging
Opslaan in lijst

€ 185,42/ stukexcl. btw

€ 224,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
270 kN
Dynamisch draaggetal
243 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Referentietoerental
4300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
29 kN
Gewicht
2.52 kg
Gewicht
5.56 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21313-E1-XL

  • Eriks:11660360
  • Manufacturer:219426090000

€ 211,49/ stukexcl. btw

€ 255,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026