€ 158,07/ stukexcl. btw
€ 191,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 240 kN |
Dynamisch draaggetal | 217 kN |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Gewicht | 2.05 kg |
Gewicht | 4.52 lb |
€ 180,95/ stukexcl. btw
€ 218,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026