Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21311 E/C3

  • ERIKS:23755385
  • Fabrikant:7316577664341
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor hoge belastingen en compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het beschikt over een nasmeerfunctie en een kooi van plaatstaal voor betrouwbare werking. Het lager biedt lage wrijving en verhoogde slijtvastheid, wat zorgt voor een lange levensduur in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • De hersmeerfunctie maakt langere onderhoudsintervallen mogelijk en minimaliseert ongeplande stilstand
  • Plaatwerkkooi-constructie behoudt de stabiliteit van componenten onder zware mechanische belastingen
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en montagefouten
  • operationele risico's verminderen
  • Een werking met lage wrijving draagt bij aan een vermindering van warmteontwikkeling en energieverbruik tijdens gebruik.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen voor flexibele assemblage-eisen
  • Ideaal voor machines die worden blootgesteld aan uitlijningafwijkingen en variabele asbelastingen
  • Compatibel met apparatuur die een lange levensduur en hoge betrouwbaarheid vereist
Opslaan in lijst

€ 140,10/ stukexcl. btw

€ 169,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
166 kN
Dynamisch draaggetal
159 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Referentietoerental
5600 tr/min
Gewicht
1.66 kg
Gewicht
3.67 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21311-E1-XL-C3

  • Eriks:12625212
  • Manufacturer:019014627-0030

€ 159,36/ stukexcl. btw

€ 192,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026