Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21311 E

  • ERIKS:23755384
  • Fabrikant:7316577612564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor zware industriële toepassingen en biedt een hoge draagcapaciteit en zelfinstellend vermogen. Het lager compenseert voor asdoorbuigingen en uitlijnfouten, waardoor stabiele prestaties behouden blijven. Geïntegreerde nasmeerfuncties ondersteunen verlengde onderhoudsintervallen en operationele betrouwbaarheid. Het ontwerp minimaliseert wrijving en optimaliseert efficiëntie en levensduur.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert voor uitlijningfouten en asdoorbuigingen, waardoor voortijdige uitval wordt verminderd
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende operationele vereisten in beide richtingen
  • De hersmeerfunctie verlengt de onderhoudsintervallen en vermindert de stilstandtijd voor gebruikers
  • Plaatmetalen kooi-constructie zorgt voor een betrouwbare werking onder wisselende omstandigheden
  • Een ontwerp met lage wrijving verhoogt de energie-efficiëntie en verlengt de levensduur van assemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware industriële omgevingen
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan uitlijnfouten en doorbuiging van assen
  • Compatibel met machines die regelmatig onderhoud en hersmering vereisen
Opslaan in lijst

€ 140,10/ stukexcl. btw

€ 169,52incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
166 kN
Dynamisch draaggetal
159 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Referentietoerental
5600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
18.6 kN
Gewicht
1.66 kg
Gewicht
3.67 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21311-E1-XL

  • Eriks:11660329
  • Manufacturer:190146270000

€ 159,36/ stukexcl. btw

€ 192,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026