€ 119,70/ stukexcl. btw
€ 144,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 166 kN |
Dynamisch draaggetal | 159 kN |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 1.29 kg |
Gewicht | 2.84 lb |
€ 136,27/ stukexcl. btw
€ 164,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026